咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
BDMT 11T308 ER-N3
商品编号
227473
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • ST1400
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
227473 ST1400
修正系数 fz
刀片厚度 E
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
更换次数/切刃数量
每颗刀齿的进给 fz
类型
角半径
转位刀片后角
转位刀片(次级刀片)最大横向进给
2.5
3.97mm
0.2mm
8mm
8mm
ST1400
2
0.09 − 0.16mm
PR1825
0.8mm
15degrees
10mm
销售价 数量
 
359.31
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • ST1400
数量:

商品详情

商品名称:BDMT 11T308 ER-N3
商品编号:227473 ST1400
提示

铣刀配有同等数量的 N2 和 N3 转位刀片。请留意刀柄上的装配提示信息。
应用参考值,适用于 ae = 0.3×D。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加