咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多功能工具
商品编号
846080
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • DUAL-FORCE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
846080 DUAL-FORCE
功能数量
总长度
12
196mm
销售价 数量
 
2462.14
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • DUAL-FORCE
数量:

商品详情

商品名称:多功能工具
商品编号:846080 DUAL-FORCE
应用

移动工具箱装在实用的皮带皮套中。
供货范围

包括坚固的皮带皮套。
提示

请留意各国的武器法!
德国武器法第 42a 章第 1 条第 3 款只允许在从事职业、风俗维护或进行体育运动时持单手刀具。
技术说明

通用多功能工具。钳子带有 2 向可调滑动接头和凭借多层结构实现的 2 倍强度。不锈钢材质,采用紧凑设计,具有 12 种功能。
功能

  • 剥线器
  • 钢丝剪
  • 2 位滑动接头钳:小型和大型夹持钳、扁嘴钳
  • 带中心轴的批头螺丝起子
  • 带光滑刀身的刀具(长 8.2 mm)
  • 直尺
  • 锯子
  • 三面铣削锉刀
  • 凿子
  • 吊环
  • 十字槽螺丝起子批头 PH1
  • 十字槽螺丝起子批头 PH2
  • 一字头螺丝起子批头 1.0×4.77 mm

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加