咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切割砂轮片 Cubitron™ 3 窄型
商品编号
563319
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
砂轮直径
  • 115
  • 125
  • 230
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
563319 115
563319 125
563319 230
型式
孔直径
形状说明
最高转速
材料宽度
砂轮厚度
砂轮直径
规格说明
41
22.23mm
直头
13300min-1
7.7mm - 8mm
1.6mm
115mm
A36S-BF
41
22.23mm
直头
12200min-1
7.7mm - 8mm
1.6mm
125mm
A36S-BF
41
22.23mm
直头
6600min-1
6mm - 10mm
2mm
230mm
A36S-BF
销售价 数量
 
63.15
69.43
260.85
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 115
  • 125
  • 230
数量:

商品详情

商品名称:切割砂轮片 Cubitron™ 3 窄型
商品编号:563319 115
应用

用于切割速度快,几乎不留毛刺,发热量小,满足人体工程学要求,作业时倍感舒适。
用于在电动和气动角磨机上开展切断作业,最大切割速度 vc 可达 80 m/s。非常适合切割金属、车身/船舶板材、不锈钢管、排气管、夹子或生锈的紧固元件。
规格

A36S-BF
提示

砂轮厚度应至少为被切割材料厚度的 20%。
技术说明

切割砂轮,采用 Cubitron™ 3 精密成型陶瓷磨料,适合加工不锈钢和钢。极高的切削性能和最长的刀具寿命。
改进的精密成型 Cubitron™ II 颗粒具有优化微晶结构,可实现更高功率、更佳性能和可持续性。与 Cubitron™ II 相比,切割速度提高 10% 且刀具寿命延长 2 倍。柔和且省力的切割特性,确保了最高的用户舒适度。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加