咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自夹紧高性能钻夹头带有 MK 刀柄
商品编号
341125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
341125 2
341125 3
341125 4
L1 打开后
L1 闭合后
外径
夹紧范围
莫氏锥度刀柄
89mm
102.5mm
56mm
3mm - 16mm
2
89mm
102.5mm
56mm
3mm - 16mm
3
90mm
103.5mm
56mm
3mm - 16mm
4
销售价 数量
 
3118.85
3168.36
3292.12

商品详情

商品名称:自夹紧高性能钻夹头带有 MK 刀柄
商品编号:341125 4
提示

仅在顺时针旋转的情况下才会发挥出自夹紧效应。
技术说明

  • 钻夹头和莫氏锥柄组成一个单独的单元。
  • 高同心度,最佳的稳定性。
  • 短型设计,更换方便且快速。特别适用于狭小的作业区域。

属性
L1 打开后
90mm
L1 闭合后
103.5mm
外径
56mm
夹紧范围
3mm - 16mm
莫氏锥度刀柄
4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加