咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自夹紧钻夹头 Supra
商品编号
341610
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
341610 10-3/8
341610 13-1/2
341610 13-3/8
341610 16-5/8
固定器
型号
外径
夹紧范围
钻头长度,打开后
钻夹头长度 闭合后
3/8-24inch
10-3/8
40mm
0.5mm - 10mm
66mm
73.7mm
1/2-20inch
13-1/2
42.8mm
1mm - 13mm
76mm
83.3mm
3/8-24inch
13-3/8
40.2mm
1mm - 13mm
76.3mm
83.6mm
5/8-16inch
16-5/8
46mm
3mm - 16mm
87.5mm
97.5mm
销售价 数量
 
1250.01
1367.60
1250.01
1478.97

商品详情

商品名称:自夹紧钻夹头 Supra
商品编号:341610 16-5/8
应用

用于台钻。
用于旋紧于电钻之上。
技术说明

工业适用型。
带有内螺纹。
属性
固定器
5/8-16inch
型号
16-5/8
外径
46mm
夹紧范围
3mm - 16mm
钻头长度,打开后
87.5mm
钻夹头长度 闭合后
97.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加