咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开放式的套头棘轮插套工具
商品编号
657920
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657920 10
657920 11
657920 12
657920 13
657920 17
内径规 S
宽度 b
扳手开口度
插套柄
高度 h
17mm
33mm
10mm
9×12mm
11mm
17.5mm
33mm
11mm
9×12mm
11mm
17.5mm
33mm
12mm
9×12mm
11mm
17.5mm
33mm
13mm
9×12mm
11mm
21mm
45mm
17mm
9×12mm
16mm
销售价 数量
 
1420.70
1420.73
1461.72
1508.21
1613.24

商品详情

商品名称:开放式的套头棘轮插套工具
商品编号:657920 11
优点

与传统的开环工具相比较,棘轮功能节省了大量的时间,使得工作变得更加简单化
适用于

带有四方插口的扭力扳手。
技术说明

模压锻造;所有插套连接的工具 = 四方形柄部,带有弹性止动销。由此确保插套工具在扭矩扳手上可靠的紧固到位。
具有专利技术的特殊工具用于旋拧管道和其它盖螺母。
提示

请注意插套工具的净尺寸并与调整工具的净尺寸比较(参见所用扭矩扳手的检查记录/操作指南)。如有偏差,请进行净尺寸尺寸修正!
技术说明
带螺栓头档位;可防止滑脱。
技术参数
刀具,可以更换
插入式扳手头
属性
内径规 S
17.5mm
宽度 b
33mm
扳手开口度
11mm
插套柄
9×12mm
高度 h
11mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加