咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Holex带三件式丝接套的敲击工具套装,适用于公制线
Holex带三件式丝接套的敲击工具套装,适用于公制线
商品编号
145119
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
145119 M3-12
145119 M3-20
宽度
配套适用的公制螺纹
长度
高度
221mm
M3 − 12
416mm
55mm
256mm
M3 - M20
532mm
63mm
销售价 数量
 
5894.43
12302.32

商品详情

商品名称:Holex带三件式丝接套的敲击工具套装,适用于公制线
商品编号:145119 M3-12

技术说明

坚固的钢板工具箱,带有提把和 2 个偏心锁扣。每件工具都被放置在泡沫材料内衬上,便于运输,排列清晰,取放方便。打开箱盖时丝锥自动竖起。工具的详细描述请参见具体产品。

内容
各 1 个丝锥套装,3 件套,编号 130250: 规格尺寸 M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
各 1 个板牙,编号 140330: 规格尺寸 M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
各 1 个麻花钻,编号 114031: 规格尺寸 2.5、3.3、4.2、5、6.8、8.5、10.2
各 1 把可调节攻丝扳手,编号 148410: 规格尺寸 1;2
1 个带棘轮的工具支架,编号 148701: 规格尺寸 85
各 1 把板牙支架,编号 149310: 规格尺寸 20×5;20×7;25×9;30×11;38×14
1 个螺纹规,编号 477000: 规格尺寸 M/W
1 个螺丝起子,编号 664300: 规格尺寸 3×60
属性
宽度
221mm
配套适用的公制螺纹
M3 − 12
长度
416mm
高度
55mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加