首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
螺母-GB6170-M20-10-St-blk
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
螺母-GB6170-M20-10-St-blk
订购时请按照对应规格的最小起订量倍数下单
商品编号
AF4598
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
Hoffmann霍夫曼
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
规格
直径x长度
M20
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
AF4598 M20
AF4598 M20
品名
最小起订量
材质
标准
直径
等级
表面处理
螺母
50
碳钢/Cr40
GB6170
M20
10
发黑
螺母
50
碳钢/Cr40
GB6170
M20
10
发黑
销售价
数量
0.00
0.00
加入购物车
霍 夫 曼
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
Fein
EROGLU®
amf
RÖHM
Ko-ken
Stahlwille®
HAZET®
3M
新品
1
热涨刀柄 AD 型
¥1969.96
最近浏览
清空
螺母-GB6170-M20-10-St-blk
¥4.31 元
起
电子扭矩 / 转角扳手 无插套工具
¥17240.95 元
起
DAkkS 校准内部标距套件 50-150 mm
¥1250.70 元
起
达威力Stahlwille扭力扳手,带有棘轮“Standard Manoskop”
¥4295.12 元
起
Stahlwille达威力1/4 英寸 十二角套筒扳手
¥69.60 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
规格:
M20
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:螺母-GB6170-M20-10-St-blk
商品编号:AF4598
M20
属性
品名
螺母
最小起订量
50
材质
碳钢/Cr40
标准
GB6170
直径
M20
等级
10
表面处理
发黑
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订