咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DAkkS 校准内部标距套件 50-150 mm
商品编号
020490
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
020490 50-150
020490 50-300
020490 50-500
020490 50-1000
020490 100-500
020490 100-900
测量范围
50mm - 150mm
50mm - 300mm
50mm - 500mm
50mm - 1000mm
100mm - 500mm
100mm - 900mm
销售价 数量
 
1385.04
1945.42
2235.35
2808.62
1674.88
2589.61

商品详情

商品名称:DAkkS 校准内部标距套件 50-150 mm
商品编号:020490 50-150


属性
测量范围
50mm - 150mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加