咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子扭矩 / 转角扳手 无插套工具
商品编号
655235
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
655235 10
655235 60
655235 100
655235 200
655235 400
供电
刀具,可以更换
分辨率
反馈
总长度 L
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
扭力测量精度
扭矩扳手上经校准的内径规 [l2]
扭矩范围
扭矩角度测量精度
拧紧方向
接口
数据可记录下来
显示
最大扭矩
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
杆长,无插套工具 [l1]
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
用于插套工具的接口
系列
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
电池驱动
插入工具
0.01Nm
显示 触发的
226mm
081557 LR3
4
±2%
17.5mm
0.7lbfft - 7.5lbfft 1Nm - 10Nm
±1%
右向和左向拧紧
USB 接口
数字
10Nm
205.5mm
188mm
DIN EN ISO 6789
O1 O3 O5
制造商的检验记录
电子
扭矩 旋转角度
9×12mm
MANOSKOP® 714
光学 声学的 触觉
可调整
数字,可调
机械式短行程触发装置
Nm lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
370g
电池驱动
插入工具
0.1Nm
显示 触发的
393mm
081557 LR3
4
±2%
17.5mm
4.5lbfft - 45lbfft 6Nm - 60Nm 54lbfin - 540lbfin
±1%
右向和左向拧紧
USB 接口
数字
60Nm
372.5mm
355mm
DIN EN ISO 6789
O1 O3 O5
制造商的检验记录
电子
扭矩 旋转角度
9×12mm
MANOSKOP® 714
光学 声学的 触觉
可调整
数字,可调
机械式短行程触发装置
Nm lbfft lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
810g
电池驱动
插入工具
0.1Nm
显示 触发的
466mm
081557 LR3
4
±2%
17.5mm
7.4lbfft - 75lbfft 10Nm - 100Nm
±1%
右向和左向拧紧
USB 接口
数字
100Nm
445.5mm
428mm
DIN EN ISO 6789
O1 O3 O5
制造商的检验记录
电子
扭矩 旋转角度
9×12mm
MANOSKOP® 714
光学 声学的 触觉
可调整
数字,可调
机械式短行程触发装置
Nm lbfft lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
1090g
电池驱动
插入工具
0.1Nm
显示 触发的
547mm
081557 LR3
4
±2%
25mm
15lbfft - 150lbfft 20Nm - 200Nm 180lbfin - 1800lbfin
±1%
右向和左向拧紧
USB 接口
数字
200Nm
541mm
516mm
DIN EN ISO 6789
O1 O3 O5
制造商的检验记录
机械式
扭矩 旋转角度
14×18mm
MANOSKOP® 714
光学 声学的 触觉
可调整
数字,可调
机械式短行程触发装置
Nm lbfft lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
1360g
电池驱动
插入工具
0.1Nm
显示 触发的
687mm
081557 LR3
4
±2%
25mm
30lbfft - 300lbfft 40Nm - 400Nm 360lbfin - 3600lbfin
±1%
右向和左向拧紧
USB 接口
数字
400Nm
681mm
656mm
DIN EN ISO 6789
O1 O3 O5
制造商的检验记录
电子
扭矩 旋转角度
14×18mm
MANOSKOP® 714
光学 声学的 触觉
可调整
数字,可调
机械式短行程触发装置
Nm lbfft lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
1770g
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:电子扭矩 / 转角扳手 无插套工具
商品编号:655235 60
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
提示

根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
技术说明

高精度电子扭矩/转角扳手,用于可靠地拧紧和检测螺栓连接。OLED 显示屏清晰明了,配有彩色显示,菜单导航极为简单。耐用的扳手拥有紧凑式壳体与坚固的四方管,通过“直接模式”可实现快速通用。最多可编程设置 200 种拧紧情况,其可汇总于流程计划中。4 种测量模式:扭矩和转角。通过带转角监控的扭矩模式或者带扭矩监控的转角模式,可获得过程可靠的结果。最多存储 2500 个测量值。可通过计算机编程;通过输入密码能够防止非授权访问。转角测量方便,无需基准臂。可以规定目标值和公差。Peak(峰值)和 Track(随动)功能模式。带有根据负载数量和时间间隔集成自动校准提醒功能。
除了 Peak(峰值)和 Track(随动)功能模式以外,扳手还可以在脱扣
模式下使用。一旦达到所设定的扭矩或者转角,扳手就会像普通的机械式扭矩扳手一样,做出明显的脱扣动作,并且
发出声音提示信号。
计量单位:N•m、lbf·ft、lbf·in。
  • 可逆棘轮
  • 方便地读取净尺寸:对于净尺寸可变的工具,只需输入新的数值。不需要用公式进行繁琐的换算。
  • QuickRelease:插接工具实现可靠卡接,快速更换。
  • 数据输出:通过 USB 接口可以在电脑上对保存的数据进行读取和分析。
  • 操作简单:通过箭头按钮可以选定所有的功能。简单的菜单结构一目了然。
  • 警告信号:– 声音报警(蜂鸣器) – 视觉报警(通过 3 个 LED 和彩色显示屏)
  • 双组份手柄:耐抗油、脂、燃油和航空液压油。

作为电子扭矩/转角扳手,MANOSKOP®714 结合了两个方面的优点。用户既可获益于精确的电子测量,也能感觉到并听到机械式扭力扳手产生的熟悉“咔擦感/声”。
供货范围

配套提供坚固的塑料箱(规格尺寸 400 配套钢板盒)和 4 枚电池(1.5 V Micro / AAA / LR3),USB 数据线和用来传输测量数据的软件 SENSOMASTER 4。
属性
供电
电池驱动
刀具,可以更换
插入工具
分辨率
0.1Nm
反馈
显示 触发的
总长度 L
393mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081557 LR3
所含电池数量
4
扭力测量精度
±2%
扭矩扳手上经校准的内径规 [l2]
17.5mm
扭矩范围
4.5lbfft - 45lbfft 6Nm - 60Nm 54lbfin - 540lbfin
扭矩角度测量精度
±1%
拧紧方向
右向和左向拧紧
接口
USB 接口
数据可记录下来
显示
数字
最大扭矩
60Nm
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
372.5mm
杆长,无插套工具 [l1]
355mm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O1 O3 O5
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
电子
测量技术
扭矩 旋转角度
用于插套工具的接口
9×12mm
系列
MANOSKOP® 714
触发信号装置
光学 声学的 触觉
触发值可调节性
可调整
触发值设置
数字,可调
触发原理
机械式短行程触发装置
读数可进行转换
Nm lbfft lbfin
连接形状
用于插入式扳手头(矩形套口)
重量
810g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加