咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
达威力Stahlwille扭力扳手,带有棘轮“Standard Manoskop”
商品编号
657225
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
最大扭矩
  • 50
  • 150
  • 300
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657225 50
657225 150
657225 300
分度值:1 刻度 =
反馈
头部宽度 b
头部高度 h
总长度 L
扭力测量精度
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
方形驱动插口
显示
最大扭矩
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
系列
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
2Nm
触发的
352mm
±4%
6Nm - 50Nm
右向拧紧
3/8inch
analog
50Nm
293mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
MANOSKOP® 721 Quick
声学的
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
880g
5Nm
触发的
41mm
18mm
452mm
±4%
25Nm - 150Nm
右向拧紧
1/2inch
模拟
150Nm
387mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
MANOSKOP® 721 Quick
触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
lbfft
驱动方头(棘轮扳手)
1280g
10Nm
触发的
44mm
27.5mm
553mm
±4%
50Nm - 300Nm
右向和左向拧紧
1/2inch
模拟
300Nm
486mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
MANOSKOP® 721 Quick
触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
lbfft
驱动方头(棘轮扳手)
1645g
销售价 数量
 
4802.75
4828.92
5980.53
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 50
  • 150
  • 300
数量:

商品详情

商品名称:达威力Stahlwille扭力扳手,带有棘轮“Standard Manoskop”
商品编号:657225 50

提示

根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
技术说明

坚固紧凑的扭力扳手,可预置扭力(N·m 和 lbf·ft),具有自动触发功能。经过数万次的使用后精确度仍然保持不变,所有的易磨损部件都采用了高级材料,弯曲杆在工作时仅瞬间受力,在达到所设定的扭力后立即处于脱扣状态。外壳和握柄均为坚固的长方形管制成。
尺寸单位:N·m,lbf·ft。
功能

调节:通过推式滑动按扭快速调节扭力。所调定好的数值通过握柄上的锁定按键进行锁定。
通过推式滑动按扭快速调节扭力。所调定好的数值通过握柄上的锁定按键进行锁定。
应用

通过快速调节功能,使其成为维修和小型批量生产的理想工具。
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加