咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Stahlwille达威力1/4 英寸 十二角套筒扳手
商品编号
631105
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
631105 1/2
631105 1/4
631105 3/8
631105 3/16
631105 5/16
631105 7/16
631105 7/32
631105 9/16
631105 9/32
631105 11/32
从动侧直径
扳手开口度
长度
17.3mm
1/2inch 12.7mm
23mm
9.4mm
1/4inch 6.35mm
23mm
13.7mm
3/8inch 9.53mm
23mm
7.6mm
3/16inch 4.76mm
23mm
11.6mm
5/16inch 7.94mm
23mm
15.8mm
11.11mm 7/16inch
23mm
8.6mm
5.56mm 7/32inch
23mm
18.8mm
14.29mm 9/16inch
24mm
10.7mm
7.14mm 9/32inch
23mm
12.7mm
11/32inch 8.73mm
23mm
销售价 数量
 
80.66
75.63
77.50
73.08
76.81
78.78
74.94
84.49
75.63
77.50

商品详情

商品名称:Stahlwille达威力1/4 英寸 十二角套筒扳手
商品编号:631105 11/32

技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。内四方驱动带有钻孔,符合 DIN 3120-D 6.3 标准要求。
特殊的锻造工艺确保理想的晶粒取向。紧密配合的扳手开口尺寸。不会从螺栓角部滑脱,可以保护螺栓头和螺母。经过油浴淬火硬化处理,无张力,不变形,具有精密的配合性能。经过抛光的表面,采用 AS-Drive 牙型。
材料

HPQ® 高性能钢,镀镍后镀铬,因而不会发生剥落。

技术参数
方形驱动插口
1/4inch
驱动型式
十二角套筒扳手
属性
从动侧直径
12.7mm
扳手开口度
11/32inch 8.73mm
长度
23mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加