咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀柄拉拴 Mazak,密封,A 型
商品编号
308670
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308670 40M
308670 40M7
308670 50M
L1
凸肩直径 D
头部直径 D1
孔直径
总长度 L
扳手开口度
最大拧紧扭矩
系列
螺纹 M
适用于带有颜色代码的锥柄
适用于锥柄
16.25mm
21.8mm
18.79mm
6mm
41.25mm
19mm
50Nm
Mazak
M16
SK 40
40
16.25mm
21.8mm
18.79mm
7mm
41.25mm
19mm
50Nm
Mazak
M16
SK?40
40
25.4mm
35.56mm
28.95mm
10mm
65.4mm
150Nm
Mazak
M24
SK 50
50
销售价 数量
 
181.92
199.88
226.35
  • 商品详情

商品详情

商品名称:刀柄拉拴 Mazak,密封,A 型
商品编号:308670 50M
应用

  • 用于带有 SK 柄部的刀具 DIN 69871 和 JIS B 6339(MAS-BT),规格尺寸 30 除外。
  • 加工中心内使用(刀具自动更换装置的机床)。
  • 数控机床内使用(刀具自动更换装置的机床)。

技术说明

  • 端面经过车削。

提示

密封 −− 带有 O 形圈。
相应适用的夹紧扳手和扳手开口度参见 eShop。
装配 AB 时,请确保正确的拧紧力矩。
描述

工具支架通过拉钉从主轴的夹爪牢牢拉入主轴。拉钉有不同规格。它是机床和刀具之间的连接件。对拉钉精度、强度和可靠性的要求高。
技术参数
钻孔特性
带有安装孔
拉紧螺栓标准
CAT
属性
L1
25.4mm
凸肩直径 D
35.56mm
头部直径 D1
28.95mm
孔直径
10mm
总长度 L
65.4mm
扳手开口度
最大拧紧扭矩
150Nm
系列
Mazak
螺纹 M
M24
适用于带有颜色代码的锥柄
SK 50
适用于锥柄
50
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加