咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
BGHX 15L5 PCER
商品编号
214543
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
214543 ST1400
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
更换次数/切刃数量
每颗刀齿的进给 fz
2.5
3mm
9mm
ST1400
2
0.2mm
销售价 数量
 
288.85
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
螺距:
数量:

商品详情

商品名称:BGHX 15L5 PCER
商品编号:214543
应用

用于表面粗糙度小于 Rz 3 µm 的情况。只能开展干式加工。
技术说明

经过精研加工的硬质合金转位刀片,可以确保端面加工理想的表面加工质量。
提示

应用参考值,针对 ae = 1×D / ap = 3 mm,ap max = 5 mm。
技术参数
类型
HB7535
属性
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加