咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
警告防护皮大衣
商品编号
091645
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091645 2XL
091645 3XL
091645 L
091645 M
091645 S
091645 XL
男女通用尺码
2XL
3XL
L
M
S
XL
销售价 数量
 
1715.99
1715.99
1715.99
1715.99
1715.99
1715.99

商品详情

商品名称:警告防护皮大衣
商品编号:091645 2XL
标准

经认证符合 EN 20471,Class 2。
获得 EN 343 认证。
技术说明

5 合 1 保暖警告防护皮大衣,衣领内有可收起的风帽。防风防水型外套,带有焊接缝。保暖内夹克,带有绗缝衬里和可拆式袖子。穿着舒适度高,归功于衣领上的绒布内衬。夹克可搭配或单穿,五种穿衣方式满足不同要求。
  • 胸前手机袋。
  • 两个带盖的正面口袋。
  • 袖口带可调粘扣。

属性
男女通用尺码
2XL
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加