咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显量表 刻度,0.01 mm
商品编号
434330
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
434330 12,5
434330 25
E MPE 测量偏差(测量范围)
IP 保护等级
供电
壳体厚度
外壳直径
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
提供 DMC/SGTIN 编码
校准
测量力
测量范围
电池类型
装夹柄直径 h6
读数可进行转换
0.01mm
IP 54
电池驱动
32.9mm
59.5mm
081560 CR2032
1
C1
0.65 – 0.90N
0mm - 12.5mm
纽扣电池
8mm
0.0005mm
0.01mm
IP 54
电池驱动
32.9mm
59.5mm
081560 CR2032
1
C1
0.65 – 1.15N
0mm - 25mm
纽扣电池
8mm
0.01inch
销售价 数量
 
6052.13
8473.47

商品详情

商品名称:数显量表 刻度,0.01 mm
商品编号:434330 12,5
供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。
可选附件

数据线,编号 498948,提升杆,编号 434212,备用和特种探头,编号 434900;434910,电池组 404310。
技术说明

数显量表带有坚固的铝外壳,集成三色公差 LED 的超大显示屏。节能模式与自动重新接通,绝对系统。最小值/最大值/差值,公差,换算系数,自动关闭。数值预先设定(预设)为任意所需数值。可实现计数方向转换。
功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
属性
E MPE 测量偏差(测量范围)
0.01mm
IP 保护等级
IP 54
供电
电池驱动
壳体厚度
32.9mm
外壳直径
59.5mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
提供 DMC/SGTIN 编码
校准
C1
测量力
0.65 – 0.90N
测量范围
0mm - 12.5mm
电池类型
纽扣电池
装夹柄直径 h6
8mm
读数可进行转换
0.0005mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加