咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面夹头
商品编号
308496
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧直径 D1
  • 6
  • 8
  • 10
  • 12
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308496 6
308496 8
308496 10
308496 12
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
25mm
6mm
45mm
28mm
8mm
45mm
35mm
10mm
50mm
42mm
12mm
55mm
销售价 数量
 
2988.66
2988.66
2988.66
2988.66
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 6
  • 8
  • 10
  • 12
数量:

商品详情

商品名称:面夹头
商品编号:308496 6
应用

用于装夹带有侧固面的刀具(符合 DIN 1835 B 型和 DIN 6535 HB 型标准)。
技术说明

  • 配有 RFID/巴鲁夫芯片孔。
  • 所有柄部经过精密硬车削(运行平稳!)。
  • PSC 内轮廓的配合表面经加工处理。

提示

合适的缩径套从 SK 40 或 HSK 63 缩到 PSC 32、PSC 40 或 PSC 50 请垂询。
合适的缩径套从 SK 50 或 HSK 100 缩到 PSC 63 或 PSC 80 请垂询。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加