咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高警示软壳夹克
商品编号
091670
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091670 2XL
091670 3XL
091670 L
091670 M
091670 S
091670 XL
男女通用尺码
2XL
3XL
L
M
S
XL
销售价 数量
 
915.84
915.84
915.84
915.84
915.84
915.84

商品详情

商品名称:高警示软壳夹克
商品编号:091670 2XL
标准

经认证符合 EN 20471,Class 2。
技术说明

时尚的警告防护软壳夹克配有可调整的风帽。腰部和袖子可进行宽度调节。抓绒内衬,穿着舒适度高。透气、防风、防水。
  • 腰部和袖子可进行宽度调节。
  • 单向拉链。
  • 胸部口袋和侧袋配有拉链。
  • 袖子、前侧和后侧均设有分段反光条。

属性
男女通用尺码
2XL
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加