咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 工位照明灯 带手势控制
商品编号
081409
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • 10
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081409 10
IP 保护等级
供电
光功率
光通量
总高度
灯头宽度
灯头深度
灯头高度
磁力底座直径
色温
重量
IP 65
电源驱动
10W
960lm
750mm
30mm
210mm
10mm
66mm
2700K - 5500K
760g
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 10
数量:

商品详情

商品名称:LED 工位照明灯 带手势控制
商品编号:081409 10
技术说明

创新工位照明灯,灯头配备手势控制,用于开关以及调光功能。可以根据需要更改色温。照明灯可在各种应用领域中变化使用。
  • 强磁力底脚。
  • 均匀分布的低反射 120° 照明。
  • 无眩目与闪烁。
  • 光色介于冷白色至暖白色,可通过灯头传感器切换。

供货范围

配套提供 250 V 电源装置。
提示

适用的台夹和磁性支架参见 081418/081419。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加