咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Metabo麦太保台式立式砂轮机
商品编号
A07753
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07753 DS150M
A07753 DS200
A07753 DSD200P
供电
最高转速
消耗功率
砂轮安装孔径 H
砂轮宽度 T
砂轮直径 D
重量
220V
2980min-1
370W
20mm
20mm
150mm
8.7kg
220V
2980min-1
600W
32mm
25mm
200mm
16.3kg
380V
2980min-1
750W
32mm
25mm
200mm
16kg
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:Metabo麦太保台式立式砂轮机
商品编号:A07753 DS150M
技术说明
  • 低噪音,低振动
  • 免维护感应电机
  • 用于保护眼睛的护罩
  • 减震橡胶脚提供安全支撑

属性
供电
220V
最高转速
2980min-1
消耗功率
370W
砂轮安装孔径 H
20mm
砂轮宽度 T
20mm
砂轮直径 D
150mm
重量
8.7kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加