咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂磨机
商品编号
A07938
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07938 FG5PX1
制造商名称
推荐的软管尺寸(内径)
最大砂轮直径
最高转速
输出功率
连接螺纹
重量
长度
FG5PX1
9.5mm
125mm
12000min-1
370W
1/4英寸PT
1kg
108mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:砂磨机
商品编号:A07938 FG5PX1
技术说明

工业级角向气动砂磨机,碟片类型,采用后排气、低噪声、高速和舒适型设计,适用于各种打磨工作。
  • 低震动。
  • 低噪音。
  • 对低空气质量的耐用性更高。

规格
振动特性符合ISO 28927标准要求:< 2.5m/s²
属性
制造商名称
FG5PX1
推荐的软管尺寸(内径)
9.5mm
最大砂轮直径
125mm
最高转速
12000min-1
输出功率
370W
连接螺纹
1/4英寸PT
重量
1kg
长度
108mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加