咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磁座钻
商品编号
A07652
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07652 727040
A07652 727041
A07652 727042
A07652 727043
A07652 727053
制造商名称
宽度
工作行程
工具装夹型式
最大攻丝直径,加工钢件
最大铰孔直径
最大锪孔直径
最大麻花钻孔直径,针对钢件
消耗功率
电源电压
磁力底座宽度
磁力底座长度
转速区间 1 档
转速区间 2 档
重量
钻大空心钻孔直径,加工钢件
长度
高度
KBM50U
198mm
145mm
QuickIN / MK3
M16mm
23mm
50mm
23mm
1200W
230V
90mm
195mm
130min-1 - 260min-1
260min-1 - 520min-1
13.9kg
12mm - 50mm
311mm
730mm
KBM50Q
198mm
145mm
QuickIN
M16mm
16mm
31mm
16mm
1200W
230V
90mm
195mm
130min-1 - 260min-1
260min-1 - 520min-1
13.2kg
12mm - 50mm
311mm
730mm
KBM50auto
198mm
145mm
QuickIN / MK3
M16mm
23mm
50mm
23mm
1200W
230V
90mm
195mm
130min-1 - 260min-1
260min-1 - 520min-1
16.2kg
12mm - 50mm
311mm
730mm
KBM65U
198mm
145mm
QuickIN / MK3
M20mm
25mm
50mm
25mm
1300W
230V
95mm
205mm
120min-1 - 240min-1
260min-1 - 520min-1
16.1kg
12mm - 65mm
320mm
770mm
KBU35Q
198mm
135mm
QuickIN
M14mm
16mm
31mm
16mm
1100W
230V
80mm
175mm
130min-1 - 520min-1
10.6kg
12mm - 35mm
311mm
603mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:磁座钻
商品编号:A07652 727053

提示

硬质合金空心钻头和支持柄,请参见编号119000起。
技术说明

  • QuickIN 快装系统确保了快速的钻头更换 。

  • 坚固且精确的双燕尾导轨。

  • 强大的磁力和安全电路,确保在任何位置上的作业可靠性。

  • 内置的冷却润滑液供给,保证了作业时的清洁度以及工具的使用寿命。


供货范围

配套提供冷却润滑液容器,链轮钻夹头(仅规格尺寸727027),捆绳,1根定心销,清屑钩,包装箱。

技术说明
紧凑、轻质的1档磁座钻,功能强大,带倾斜传感器。
属性
制造商名称
KBU35Q
宽度
198mm
工作行程
135mm
工具装夹型式
QuickIN
最大攻丝直径,加工钢件
M14mm
最大铰孔直径
16mm
最大锪孔直径
31mm
最大麻花钻孔直径,针对钢件
16mm
消耗功率
1100W
电源电压
230V
磁力底座宽度
80mm
磁力底座长度
175mm
转速区间 1 档
130min-1 - 520min-1
转速区间 2 档
重量
10.6kg
钻大空心钻孔直径,加工钢件
12mm - 35mm
长度
311mm
高度
603mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加