咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
永恒力Jungheinrich站驾式电动托盘搬运车
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91065 ERE220-540
A91065 ERE220-685
宽度
托叉长度
负载能力
起升范围
重量
长度
540mm
1150mm
2000kg
85mm - 205mm
550kg
1790mm
685mm
1150mm
2000kg
85mm - 205mm
550kg
1790mm
销售价 数量
 
50742.65
51134.76

商品详情

商品名称:永恒力Jungheinrich站驾式电动托盘搬运车
商品编号:A91065 ERE220-540

规格

行驶速度 负载/空载:7.5/8 km/h
提升速度 负载/空载:0.02/0.03 km/h
回转半径:1585 mm
电池电压/标称容量:24V / 160Ah
技术说明

高效、功能强大的电动托盘搬运车,用于室内长距离物料搬运的性价比之选。
强大的电机,使得车辆在重工况下也能够保持稳定与安全。
几乎所有的主要部件都是知名进口品牌,其中驱动电机、刹车、泵站和驱动轮为原装进口。

  • 标配阶梯型转弯降速,可有效防止车辆倾翻,同时可以避免驾驶员被甩出。

  • 密码/刷卡启动,在满足 CE 要求的前提下,弥补了只能钥匙启动的不足。

  • 提高安全操作性,配有防撞开关和提升和下降锁定。


提示

另有宽版,可另外询价。

属性
宽度
540mm
托叉长度
1150mm
负载能力
2000kg
起升范围
85mm - 205mm
重量
550kg
长度
1790mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加