咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防静电挂箱
商品编号
A92835
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92835 283/2
A92835 283/2L
A92835 383/3
A92835 383/3L
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
452mm
452mm
452mm
452mm
452mm
452mm
销售价 数量
 
2515.95
2088.13
3533.64
2903.35

商品详情

商品名称:防静电挂箱
商品编号:A92835 283/2L
技术说明

带抽屉的挂箱。中央锁,互锁机构。
每个抽屉承重80kg。可搭配工作台(A92830-A92832)用。
属性
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
452mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加