咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧锁定刀柄 带冷却通道孔
商品编号
308498
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧直径 D1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308498 6
308498 8
308498 10
308498 12
308498 14
308498 16
308498 18
308498 20
308498 25
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
25mm
6mm
50mm
28mm
8mm
50mm
35mm
10mm
55mm
42mm
12mm
60mm
44mm
14mm
60mm
48mm
16mm
60mm
50mm
18mm
60mm
52mm
20mm
60mm
65mm
25mm
80mm
销售价 数量
 
3637.63
3637.63
3586.39
3586.39
3586.39
3586.39
3586.39
3586.39
3586.39
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:侧锁定刀柄 带冷却通道孔
商品编号:308498 6
应用

用于装夹带有侧固面的刀具(符合 DIN 1835 B 型和 DIN 6535 HB 型标准)。
可选附件

冷却剂管,编号 309885;套筒扳手,编号 309893。
技术说明

  • 配有 RFID/巴鲁夫芯片孔。
  • 所有柄部经过精密硬车削(运行平稳!)。
  • PSC 内轮廓的配合表面经加工处理。

提示

合适的缩径从 PSC 63 缩到 PSC 40 或 PSC 50,编号 318892。
合适的缩径套从 SK 40 或 HSK 63 缩到 PSC 32、PSC 40 或 PSC 50 请垂询。
合适的缩径套从 SK 50 或 HSK 100 缩到 PSC 63 或 PSC 80 请垂询。
合适的加长杆参见编号 318894、编号 318895 和编号 318896。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加