咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Power Drill 可转位刀片钻头
商品编号
234020
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC m7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
234020 14
234020 15
234020 16
234020 17
234020 17,5
234020 18
234020 19
234020 20
234020 21
234020 22
234020 23
234020 24
234020 25
234020 26
234020 30
234020 32
234020 35
234020 40
ABS® 柄直径 Ds
ISO 代码,转位刀片
公称直径 D
切刃数 Z
总长度 L
悬伸长度 LA
有效长度 L1
转位刀片螺栓套件
适用于英寸直径
50mm
SOGX 050204
14
2
100mm
69mm
42mm
239700 5IP (0.38 Nm)
50mm
SOGX 050204
15
2
104mm
73mm
45mm
239700 5IP (0.38 Nm)
19/32inch
50mm
SOGX 050204
16
2
109mm
78mm
48mm
239700 5IP (0.38 Nm)
50mm
SOGX 060305
17
2
113mm
82mm
51mm
239700 6IP2 (0.6 Nm)
50mm
SOGX 060305
17.5
2
116mm
85mm
54mm
239700 6IP2 (0.6 Nm)
45246inch
50mm
SOGX 060305
18
2
116mm
85mm
54mm
239700 6IP2 (0.6 Nm)
50mm
SOGX 060305
19
2
120mm
89mm
57mm
239700 6IP2 (0.6 Nm)
44989inch
50mm
SOGX 070306
20
2
123mm
92mm
60mm
239700 6IP1 (1.0 Nm)
50mm
SOGX 070306
21
2
126mm
95mm
63mm
239700 6IP1 (1.0 Nm)
50mm
SOGX 070306
22
2
129mm
98mm
66mm
239700 6IP1 (1.0 Nm)
50mm
SOGX 080407
23
2
132mm
101mm
69mm
239700 8IP (1.3 Nm)
50mm
SOGX 080407
24
2
135mm
104mm
72mm
239700 8IP (1.3 Nm)
50mm
SOGX 080407
25
2
139mm
108mm
75mm
239700 8IP (1.3 Nm)
50mm
SOGX 080407
26
2
142mm
111mm
78mm
239700 8IP (1.3 Nm)
50mm
SOGX 100408
30
2
156mm
125mm
90mm
239700 10IP (2.8 Nm)
63mm
SOGX 110509
32
2
173mm
135mm
96mm
239700 15IP (2.8 Nm)
63mm
SOGX 110509
35
2
184mm
146mm
105mm
239700 15IP (2.8 Nm)
1.375inch
63mm
SOGX 130511
40
2
201mm
163mm
120mm
239700 20IP (6.3 Nm)
销售价 数量
 
6740.45
6740.45
6740.45
6908.59
6908.59
6908.59
7061.43
7061.43
7290.71
7290.71
7290.71
7489.41
7489.41
7489.41
8406.48
8773.30
9323.55
9782.08

商品详情

商品名称:GARANT Power Drill 可转位刀片钻头
商品编号:234020 14
应用

带转位刀片编号 234030 - 234098。
描述

确保出色性能和尺寸精度。即使在艰难的钻削条件下,最大钻深可达 5×D。
技术说明

螺旋冷却通道确保了最高的稳定性,因此钻芯不会因此被削弱。
孔公差:−0.1 / +0.3 mm
属性
ABS® 柄直径 Ds
50mm
ISO 代码,转位刀片
SOGX 050204
公称直径 D
14
切刃数 Z
2
总长度 L
100mm
悬伸长度 LA
69mm
有效长度 L1
42mm
转位刀片螺栓套件
239700 5IP (0.38 Nm)
适用于英寸直径
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加