首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
钻夹头
卡盘/刀座
仪器/配件
车床顶针 /手动虎钳MANOK
工件夹持系统
机械夹持
磁力/真空夹持
工件夹持系统
零点夹具
虎钳
平行垫块套装
虎钳
带定位销的卡爪
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
带定位销的卡爪
商品编号
362624
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
规格
卡爪宽度
125
160
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
零点夹具
虎钳
平行垫块套装
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
Spreitzer
Allmatic
GERARDI®
GARANT GridLine
SolidCLAMP®
Hoffmann霍夫曼
热销
1
2
3
4
5
6
7
HOLEX6件精密螺丝批套装一/十字头
¥32.77
HOLEX六角弯头螺丝起子,长型,带有球头 套装
¥104.40
德国进口Wera梅开扳手套件
¥1014.81
六角弯头螺丝起子套装,90°– 100° 长款,带球头和短型刀柄 粉末涂层
¥919.51
PB六角弯头螺丝起子,长型 镀铬
¥50.18
PB螺丝起子六角弯头套装,长型 粉末涂层
¥353.78
KNIPEX®多功能扳手 Twinkey®
¥403.04
最近浏览
清空
带定位销的卡爪
¥3926.05 元
起
GARANT Power Drill 可转位刀片钻头
¥4514.86 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
规格:
125
160
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:带定位销的卡爪
商品编号:362624
125
应用
可快速改装,用于不同的加工需求。
位置固定快速且重复精度高。
不需费时操作支承条。
技术说明
钢材经淬硬、热处理和气体渗氮处理(公差 ±0.01 mm)。
可以方便地安装到台虎钳上。
通过机械方式推入销子。
通过两侧的阀门操纵压缩空气。
固定卡爪和移动卡爪之间无区别。
需要 5.5 bar 的空气压力
适用于
ALLMATIC
NC8 125、HD 125、TC、TITAN2 125。
BULL
气动 125,机械 125。
KESEL
ARNO125、CNC125、NCA125。
RÖHM
RKE125、RKE-L125、RKE-U125、RKG-L125、RKE-LV125。
适用于
ALLMATIC
NC8 160、HD 160、TC、TITAN2 160。
BULL
气动 160,机械 160。
KESEL
ARNO160、CNC160、NCA160。
RÖHM
RKE160、RKE-L160、RKE-U160、RKG-L160、RKE-LV160。
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订