咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
端面顶尖套装 带莫氏锥柄 / 圆柱形,右旋
商品编号
327455
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 3
  • 4
  • 5
  • D32
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
327455 3
327455 4
327455 5
327455 D32
加工范围直径
定心顶尖直径
13mm - 16mm
4;6mm
26mm - 32mm
10;16mm
33mm - 40mm
12;16mm
26mm - 32mm
10;16mm
销售价 数量
 
24575.32
24848.57
25070.58
30381.86
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 3
  • 4
  • 5
  • D32
数量:

商品详情

商品名称:端面顶尖套装 带莫氏锥柄 / 圆柱形,右旋
商品编号:327455 3

供货范围

  • 1 个端面顶尖基体,编号 327465(用于右旋和左旋)。

  • 2 个定心尖,编号 327488。

  • 2 个随动垫圈,编号 327470。


技术说明

  • 顶尖角为 60°的端面顶尖盘,用于在车削和打磨时使用。

  • 带有弹性、可夹紧定心尖的端面顶尖,可实现无间隙、稳定的夹紧情况。

  • 通过完全打磨的机械装置实现高径向跳动精度

  • 可与我们的车床回转顶尖,编号 321720、311750 或 321770 出色结合。

  • 非常方便,在 GARANT 标准盒 630320 中。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加