咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自动化底座 气动
商品编号
363186
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
363186 XP52C
363186 XP96C
宽度
连接螺纹
长度
高度
134mm
1月4日inch
176mm
60mm
134mm
1月4日inch
176mm
60mm
销售价 数量
 
47036.00
46043.44

商品详情

商品名称:自动化底座 气动
商品编号:363186 XP52C
应用

  • 通过多轴加工中心进行 5 面加工。
  • 配合 GARANT ZeroClamp 零点夹紧系统或者在托盘或自动化系统中使用时,作为一种经济的解决方案。

适用于

定心虎钳(编号 363000)和增高托架(编号 363188)。
技术说明

可手动或自动夹紧和松开。借助弹簧蓄能器夹紧——用压缩空气 (6bar) 松开。
属性
宽度
134mm
连接螺纹
1月4日inch
长度
176mm
高度
60mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加