咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
easyBin 可回收物质收集装置
商品编号
987125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
容积
  • 25
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
987125 25
丢弃口翻板宽度
容量
宽度
深度
高度
高度(不含翻盖)
250mm
25l
300mm
230mm
500mm
407mm
销售价 数量
 
1694.63
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 25
数量:

商品详情

商品名称:easyBin 可回收物质收集装置
商品编号:987125 25

供货范围

配套提供 2 个编号为 955820 的 Easyfix 底板和用于挂到 Easyfix 底板上转接板。用于识别可回收物质收集装置的自粘式图标套件。
适用于

□ 9×9 mm,37 mm 间隔的孔壁版、编号 987102–987123 的 CLEANING Tower、编号 955460 – 955465 的 UNI Tower、编号 914520 – 914590 的车间台车。
技术说明

可回收物质收集装置由钢板制成,带有由坚固塑料制成的自动关闭翻折/摆动顶盖。入料翻盖具有 3 种打开功能的顶盖:推入式、翻盖升起(在停止位置打开一半)、翻盖在停止位置完全打开。可拆卸式顶盖,便于清空。左右金属容器上的两个把手实现轻松运输。带 2 个 Easyfix 底板,用于悬挂在孔壁板或细长的壁轨上。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加