咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆嘴钳镀铬,带手柄护套
商品编号
710801
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
总长度
  • 140
  • 160
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
710801 140
710801 160
总长度
钳头长度
140mm
28mm
160mm
30mm
销售价 数量
 
295.91
312.05
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 140
  • 160
数量:

商品详情

商品名称:圆嘴钳镀铬,带手柄护套
商品编号:710801 140

标准

DIN ISO 5745
材料

特种工具钢,经过模压锻造和油淬硬化。
技术说明

带有短型,有力的卡爪(圆头)。钳口内侧光滑。
镀铬钳子,带多组份套筒的手柄和 KNIPEXtend 接口。
KNIPEXtend 用于连接扩展件,例如用于定制的 ColorCode Clips (CCC) 或用于连接 Tethered Tools 坠落保险装置的 Tethered Tool Clips (TTCs)。
提示

在 KNIPEXent 型号上市前,仍然可以订购之前编号为 710800 的型号。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加