咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX用于复合管及塑料管的切管机
商品编号
819460
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
适用的最大管件外径
  • 26
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
819460 26
用于管件外径
重量
长度
26mm
391g
210mm
销售价 数量
 
1359.27
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 26
数量:

商品详情

商品名称:KNIPEX用于复合管及塑料管的切管机
商品编号:819460 26

材料

特殊品质的铬钒电炉钢,油淬硬化。
优点

  • 省力多达 60%:切割轮可自由转动,使得管件在切割过程中实现低摩擦旋转。

  • 出色的切割效果:旋转运动允许切割轮轻松穿透,同时尽量减小管件变形。

  • 宽大的塑料模切垫保证出色的直角切割。

  • 可实现短料修正切割。

  • 与传统剪刀相比,使用固定式刀片可更轻松地断切铝衬复合管和塑料管。


应用

也适用于铝层厚度大的复合管(如 Geberit Mepla)。
备件

备用切割轮参见编号 819461 规格尺寸 1。
技术说明

用于切割最大直径为 26 mm 的复合管及塑料管。带有符合人体工程学的多成分手柄套膜和用于安全运输的闭锁机构。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加