咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高壹工机HIKOKI充电式无刷电钻起子机A07027
商品编号
A07027
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07027 DS18DE
包装
夹头
所含充电电池数量
最大扭矩
最高转速 1 档
最高转速 2 档
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
重量
长度
运输箱
1/4英寸六角
2
70Nm
0min-1 - 550min-1
0min-1 - 2000min-1
3Ah
18V
锂离子
1.7kg
155mm
销售价 数量
 
4451.36

商品详情

商品名称:高壹工机HIKOKI充电式无刷电钻起子机A07027
商品编号:A07027 DS18DD

充电式无刷电钻起子机,可变速,正反转。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加