咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) HyFlex® 11-937
商品编号
094486
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094486 7
094486 8
094486 9
094486 10
094486 11
手套类型
手套规格
系列
防护类型
多用途手套
7
HyFlex®
类别 II
多用途手套
8
HyFlex®
类别 II
多用途手套
9
HyFlex®
类别 II
多用途手套
10
HyFlex®
类别 II
多用途手套
11
HyFlex®
类别 II
销售价 数量
 
214.21
214.21
214.21
214.21
214.21
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) HyFlex® 11-937
商品编号:094486
标准

EN 388;EN 420
技术说明

HyFlex® 11-937。轻便型手套,将切割防护、防油和更高的耐磨性很好地结合。聚氨酯和丁腈泡沫的双涂层保证可靠抓握。采用 18 针编织技术和 Dyneema® 金刚石高技术纤维。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明
Advertisement
HyFlex® 11-937。轻便型手套,将防割伤、防油和
更高的耐磨性完美结合。
  • 聚氨酯和丁腈泡沫的双涂层保证可靠抓握。
  • 采用 18 针编织技术和 Dyneema® 金刚石高科技纤维。
  • 适合精密作业应用。
  • 颜色:灰色/黑色

Advertisement
提示

最小订货量为一个包装单位(VPE)或其倍数
技术参数
涂层
PU,丁腈泡沫
颜色
灰色/黑色
应用范围
精度
编织技术
18G
载体材料
Dyneema®
EN 388:2016
4X42B
防割等级
B
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加