咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全鞋 Clog 黑色 7131042,SB
商品编号
092952
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092952 35
092952 36
092952 37
092952 38
092952 39
092952 40
092952 41
092952 42
092952 43
092952 44
092952 45
092952 46
092952 47
092952 48
制造商名称
安全鞋的欧盟尺码
7131042 − 35
35
7131042 − 36
36
7131042 − 37
37
7131042 − 38
38
7131042 − 39
39
7131042 − 40
40
7131042 − 41
41
7131042 − 42
42
7131042 − 43
43
7131042 − 44
44
7131042 − 45
45
7131042 − 46
46
47
48
销售价 数量
 
991.89
991.89
991.89
991.89
991.89
1021.77
991.89
991.89
991.89
991.89
991.89
991.89
991.89
991.89

商品详情

商品名称:安全鞋 Clog 黑色 7131042,SB
商品编号:092952 35

标准

EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC
技术说明

X-LIGHT 系列的 Clog 安全鞋。

  • 光面皮革材质的面料,黑色。

  • 抗菌内衬。

  • 可调节的脚跟带,固定。

  • 可更换抗菌鞋垫。

  • PU 运动鞋底,防滑。

  • 适合厨房。


属性
制造商名称
7131042 − 35
安全鞋的欧盟尺码
35
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加