咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HiPer-Drill 主体
商品编号
231615
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
231615 9
231615 9,5
231615 10
231615 10,5
231615 11
231615 11,5
231615 12
231615 12,5
231615 13
231615 13,5
231615 14,5
231615 15
231615 16
231615 17
231615 19
231615 20
231615 22
231615 23
231615 25
231615 26
231615 27
231615 28
231615 29
231615 30
231615 31
231615 32
231615 33
231615 34
231615 35
231615 36
231615 37
231615 39
231615 41
231615 43
231615 45
231615 47
231615 49
切刃数 Z
夹紧螺栓
总长度 L
有效长度 L1
柄直径 Ds
柄长 Ls
直径范围 Dc
系列
2
231999 5IP1 (0.2 Nm)
76mm
12mm
45mm
9mm - 9.49mm
HiPer-Drill
2
231999 5IP1 (0.2 Nm)
80mm
12mm
45mm
9.5mm - 9.99mm
HiPer-Drill
2
231999 5IP1 (0.2 Nm)
151mm
84mm
16mm
48mm
10mm - 10.49mm
HiPer-Drill
2
231999 5IP1 (0.2 Nm)
155mm
88mm
16mm
48mm
10.5mm - 10.99mm
HiPer-Drill
2
231999 6IP (0.4 Nm)
160mm
92mm
16mm
48mm
11mm - 11.49mm
HiPer-Drill
2
231999 6IP (0.4 Nm)
164mm
96mm
16mm
48mm
11.5mm - 11.99mm
HiPer-Drill
2
231999 6IP (0.4 Nm)
169mm
100mm
16mm
48mm
12mm - 12.49mm
HiPer-Drill
2
231999 6IP (0.4 Nm)
174mm
104mm
16mm
48mm
12.5mm - 12.99mm
HiPer-Drill
2
231999 7IP (0.6 Nm)
178mm
108mm
16mm
48mm
13mm - 13.49mm
HiPer-Drill
2
231999 7IP (0.6 Nm)
183mm
112mm
16mm
48mm
13.5mm - 13.99mm
HiPer-Drill
2
231999 8IP (0.9 Nm)
192mm
120mm
16mm
48mm
14.5mm - 14.99mm
HiPer-Drill
2
231999 8IP (0.9 Nm)
128mm
20mm
50mm
15mm - 15.99mm
HiPer-Drill
2
231999 8IP1 (1.2 Nm)
212mm
136mm
20mm
50mm
16mm - 16.99mm
HiPer-Drill
2
231999 8IP1 (1.2 Nm)
144mm
20mm
50mm
17mm - 17.99mm
HiPer-Drill
2
231999 9IP (2.2 Nm)
160mm
25mm
56mm
19mm - 19.99mm
HiPer-Drill
2
231999 9IP (2.2 Nm)
168mm
25mm
56mm
20mm - 20.99mm
HiPer-Drill
2
231999 10IP (3.3 Nm)
184mm
25mm
56mm
22mm - 22.99mm
HiPer-Drill
2
231999 10IP (3.3 Nm)
192mm
25mm
56mm
23mm - 23.99mm
HiPer-Drill
2
231999 10IP (3.3 Nm)
208mm
32mm
60mm
25mm - 25.99mm
HiPer-Drill
2
231999 10IP (3.3 Nm)
216mm
32mm
60mm
26mm - 26.99mm
HiPer-Drill
2
231999 10IP (3.3 Nm)
224mm
32mm
60mm
27mm - 27.99mm
HiPer-Drill
2
231999 15IP1 (5.7 Nm)
232mm
32mm
60mm
28mm - 28.99mm
HiPer-Drill
2
231999 15IP1 (5.7 Nm)
240mm
32mm
60mm
29mm - 29.99mm
HiPer-Drill
2
231999 15IP1 (5.7 Nm)
248mm
32mm
60mm
30mm - 30.99mm
HiPer-Drill
2
231999 20IP (7.5 Nm)
256mm
32mm
60mm
31mm - 31.99mm
HiPer-Drill
2
231999 20IP (7.5 Nm)
264mm
32mm
60mm
32mm - 32.99mm
HiPer-Drill
2
231999 20IP (7.5 Nm)
272mm
32mm
60mm
33mm - 33.99mm
HiPer-Drill
2
231999 20IP1 (7.5 Nm)
280mm
32mm
60mm
34mm - 34.99mm
HiPer-Drill
2
231999 20IP1 (7.5 Nm)
288mm
32mm
60mm
35mm - 35.99mm
HiPer-Drill
2
231999 20IP1 (7.5 Nm)
296mm
32mm
60mm
36mm - 36.99mm
HiPer-Drill
2
231999 25IP
435mm
312mm
40mm
70mm
37mm - 38.99mm
HiPer-Drill
2
231999 25IP
453mm
328mm
40mm
70mm
39mm - 40.99mm
HiPer-Drill
2
231999 25IP
472mm
344mm
40mm
70mm
41mm - 42.99mm
HiPer-Drill
2
231999 25IP
490mm
360mm
40mm
70mm
43mm - 44.99mm
HiPer-Drill
2
231999 25IP1
508mm
376mm
32mm
70mm
45mm - 46.99mm
HiPer-Drill
2
231999 20IP1 (7.5 Nm)
529mm
376mm
32mm
60mm
47mm - 48.99mm
HiPer-Drill
2
231999 20IP1 (7.5 Nm)
547mm
408mm
32mm
60mm
49mm - 50.99mm
HiPer-Drill
销售价 数量
 
5803.42
5803.42
5895.96
5895.96
6008.84
6008.84
6101.07
6101.07
6213.42
6213.42
6307.73
6410.94
6623.54
6852.50
7670.21
8275.33
9191.17
9420.14
10352.34
10973.82
11219.12
11856.95
12053.20
12233.09
12527.48
12772.79
13148.95
13476.04
14228.34
14604.49
23416.61
23416.61
24933.33
24933.33
26791.60
26791.60
26791.60

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:HiPer-Drill 主体
商品编号:231615 10

应用

固定和转动加工应用。用于加工精度最高 IT9 的钻孔。
推荐

加工导孔。
提示

可按需提供其他尺寸,直径最大可达 50.99 mm。
每更换五次刀片后,应更新夹紧螺栓。
将 vc 值降低 20 %。
为了保证理想的径向跳动精度,请在液压夹头(例如编号 302026 规格尺寸 20)中使用。
为了保证理想的稳定性,应尽可能短地装夹钻头。
为了确保钻头使用过程的可靠性,必须先用相同直径的钻头 231600 钻加工一个 1.5xD 的导孔。通过加工导孔可以提高加工可靠性。
技术说明

  • 由于采用了最理想的刃型和材料组合,因而可以保证最大的进给量和最优异的性能。

  • 通过棱形刀片座确保刀片精确定位;中心孔确保了装夹可靠性。

  • 装配后的径向跳动精度高。

  • 刀柄支座可在加工过程中确保最佳的稳定性。


技术说明
采用添加工艺加工而成。
技术参数
内冷式
最大钻深
8×D
刀柄
ISO 9766
钻削应用
有条件适用,倾斜钻进 有条件适用,叠层钻孔 有条件适用,横向钻孔 有条件适用,倾斜钻出 -
属性
切刃数 Z
2
夹紧螺栓
231999 5IP1 (0.2 Nm)
总长度 L
151mm
有效长度 L1
84mm
柄直径 Ds
16mm
柄长 Ls
48mm
直径范围 Dc
10mm - 10.49mm
系列
HiPer-Drill
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加