咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热涨刀柄 带冷却道槽
商品编号
302364
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧直径 1
  • 3
  • 4
  • 5
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302364 3
302364 4
302364 5
外径 D
夹紧直径 D1
直径 D2
17mm
3mm
12mm
17mm
4mm
12mm
17mm
5mm
12mm
销售价 数量
 
4081.66
4081.66
4081.66
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 3
  • 4
  • 5
数量:

商品详情

商品名称:热涨刀柄 带冷却道槽
商品编号:302364 3

应用

用于装夹公差等级为 h6 的圆柱柄铣刀和钻头。适用于感应式、接触式、高温空气式热缩机。
优点

通过刀柄直接改善冷却效果。方便小直径刀具扩张
可选附件

拧紧销(AB),编号 308600 − 308800;AB 夹紧扳手,编号 308820– 308835。
技术说明

  • 耐高温钢。

  • 夹紧孔带有 4 个冷却道槽。

  • 所有柄部经过精密硬车削(运行平稳!)。

  • 带 RFID / Balluff 芯片孔。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加