咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热涨刀柄 带冷却通道孔
商品编号
303437
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧直径 D1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303437 6
303437 8
303437 10
303437 12
303437 16
303437 20
303437 25
外径 D
夹紧直径 D1
直径 D2
27mm
6mm
21mm
27mm
8mm
21mm
32mm
10mm
24mm
32mm
12mm
24mm
34mm
16mm
27mm
42mm
20mm
33mm
53mm
25mm
44mm
销售价 数量
 
4013.35
4013.35
4013.35
4013.35
4013.35
4013.35
4013.35
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:热涨刀柄 带冷却通道孔
商品编号:303437 6

标准

类似于 E-DIN 69882-8,型式 G。
应用

用于夹紧带有圆柱形刀柄、公差为 h6 的刀具。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806;热胀刀柄延长杆,编号 302410 − 302417;热胀仪 354210 − 354400。
技术说明

  • 集成刀具长度调节机构,调节范围 10 mm(直径 6 以上)。

  • 规格尺寸 3-5 用于硬质合金,从规格尺寸 6 起用于高速钢和硬质合金。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加