咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
女士工装裤 售后服务
商品编号
091081
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
服装尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091081 34
091081 36
091081 38
091081 40
091081 42
091081 44
091081 46
091081 48
091081 50
091081 52
091081 54
性别
成衣尺寸 DE
女式
34
女式
36
女式
38
女式
40
女式
42
女式
44
女式
46
女式
48
女式
50
女式
52
女式
54
销售价 数量
 
1283.03
1283.03
1283.03
1283.03
1283.03
1283.03
1283.03
1283.03
1283.03
1283.03
1283.03
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:女士工装裤 售后服务
商品编号:091081 34
技术说明

全新的 GARANT 维保系列由弹性混合织物制成,混有 XLANCE® 弹性材料,更具灵活性。时尚剪裁与运动设计和谐搭配。拉伸较多、容易出汗的部位都加有由 COOLMAX® 材料制成的 4 向弹力内衬,确保长时间穿着舒适。全天穿着舒适。由于拼接组合“欧洲制造”的高品质面料,因此非常轻便。嵌有 YKK® 拉链,经久耐用。颜色和外形稳定。适合所有活动要求高的应用场合,例如用于维护作业。
女式工装裤,弹性裤腰。
  • 后部高裤腰采用拉伸材料。
  • 两个臀部口袋。
  • 膝部使用 Cordura® 加固材料。
  • 笔兜和量尺兜。
  • 拉链口袋和手机格层。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加