咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆锯片 细
商品编号
177055
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径×厚度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
177055 225X2
177055 225X2/K
177055 250X2
177055 250X2,5
177055 250X2/K
177055 275X2
177055 275X2,5
177055 300X2,5
177055 300X2,5/K
177055 315X2,5
177055 315X3
177055 350X3
177055 370X3/G
177055 400X3/G
切割深度 ap
厚度
夹持孔中心距
夹持孔数量
夹持孔直径
孔直径
有效切刃数量 Zeff
直径
配套适用的锯机品牌
齿数 Z
齿距 t
2mm
55; 64mm
2; 4
8; 12mm
40mm
180
225mm
Eisele
180
4mm
2mm
45; 63; 50mm
2; 2; 4
8; 11; 9mm
32mm
180
225mm
Eisele
180
4mm
2mm
55;64mm
2;4
8; 12mm
40mm
200
250mm
Eisele
200
4mm
2.5mm
55;64mm
2;4
8;12mm
40mm
200
250mm
Eisele
200
4mm
2mm
45; 63; 50mm
2; 2; 4
8; 11; 9mm
32mm
250mm
Adige;Berg & Schmid;Bewo;IBP;Thomas
200
4mm
2mm
55; 64mm
2; 4
8; 12mm
40mm
220
275mm
Eisele
220
4mm
2.5mm
55;64mm
2;4
8;12mm
40mm
220
275mm
Eisele;Trennjäger
220
4mm
2.5mm
2.5mm
55;64mm
2;4
8; 12mm
40mm
220
300mm
Eisele
220
4mm
2.5mm
45; 63; 50mm
2; 2; 4
8; 9; 11mm
32mm
300mm
Adige;Berg & Schmid;Bewo;IBP;Thomas
220
4mm
2.5mm
2.5mm
55; 64mm
2; 4
8; 12mm
40mm
220
315mm
Eisele
220
4mm
3mm
3mm
55; 64mm
2; 4
8; 12mm
40mm
160
315mm
Eisele
160
6mm
3mm
3mm
55; 64mm
2;4
8;12mm
40mm
180
350mm
Eisele
180
6mm
3mm
80;85mm
4;4
15;14mm
50mm
370mm
Kaltenbach
160
7mm
3mm
80;85mm
4;4
15;14mm
50mm
400mm
Kaltenbach
180
7mm
销售价 数量
 
1165.08
1165.08
1309.50
1500.86
1309.50
1437.17
1470.74
2148.93
2148.93
2476.32
2812.10
3164.64
3794.22
4952.64
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:圆锯片 细
商品编号:177055 225X2

提示

后继产品用于编号 177050。

  • 对于不锈钢(例如 V2A)而言,正确的切割速度和润滑效果至关重要(参见编号为 110020 的切削加工手册中的说明)。

  • 同心度和横向跳动偏差明显小于 DIN 1840 标准所允许的规定值,有时差异幅度可达 50%。


技术说明

精密设计,品质优良,价格实惠。经过高温处理的表面可防止产生切屑瘤。
应用

用在转速慢的机器上(大约50转/分钟)。
齿距 t:(齿形)。

  • 4 mm(BW)− 用于加工壁厚为 1.0 − 1.5 mm 的型材和管件。

  • 5 / 6 mm(HZ)− 用于加工壁厚或横截面为 1.5 − 20 mm 的中等厚度管件、型件和实心材料。

  • 7 / 8 mm(HZ)− 用于加工壁厚或者横截面最大约为 50 mm 的较厚型件和实心材料。

  • 10 − 16 mm(HZ)− 用于加工超过 50 mm 的特别厚的横截面和实心材料。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加