咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro UNI 整体硬质合金牛鼻铣刀
商品编号
206368
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC / R1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206368 4/0,5
206368 4/1,0
206368 6/0,5
206368 6/1,0
206368 6/2,0
206368 8/0,5
206368 8/1,0
206368 8/2,0
206368 10/0,5
206368 10/1,0
206368 10/2,0
206368 12/0,5
206368 12/1,0
206368 12/2,0
206368 12/3,0
206368 16/2,0
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
柄类型
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
DIN 6535 HB
0.5mm
4mm
11mm
57mm
17mm
6mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.03mm
0.025mm
0.19mm
0.015mm
3.8mm
4
DIN 6535 HB
1mm
4mm
11mm
57mm
17mm
6mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.03mm
0.025mm
0.19mm
0.015mm
3.8mm
4
DIN 6535 HB
0.5mm
6mm
13mm
57mm
19mm
6mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.058mm
0.05mm
0.04mm
0.035mm
5.8mm
4
DIN 6535 HB
1mm
6mm
13mm
57mm
19mm
6mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.058mm
0.05mm
0.04mm
0.035mm
5.8mm
4
DIN 6535 HB
2mm
16mm
13mm
57mm
19mm
6mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.058mm
0.05mm
0.04mm
0.035mm
5.8mm
4
DIN 6535 HB
0.5mm
8mm
21mm
63mm
25mm
8mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.07mm
0.06mm
0.045mm
0.04mm
7.7mm
4
DIN 6535 HB
1mm
8mm
21mm
63mm
25mm
8mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.07mm
0.06mm
0.045mm
0.04mm
7.7mm
4
DIN 6535 HB
2mm
8mm
21mm
63mm
25mm
8mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.07mm
0.06mm
0.045mm
0.04mm
7.7mm
4
DIN 6535 HB
0.5mm
10mm
22mm
72mm
30mm
10mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.09mm
0.08mm
0.058mm
0.05mm
9.7mm
4
DIN 6535 HB
1mm
10mm
22mm
72mm
30mm
10mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.09mm
0.08mm
0.058mm
0.05mm
9.7mm
4
DIN 6535 HB
2mm
10mm
22mm
72mm
30mm
10mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.09mm
0.08mm
0.058mm
0.05mm
9.7mm
4
DIN 6535 HB
0.5mm
12mm
26mm
83mm
36mm
12mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.11mm
0.09mm
0.067mm
0.055mm
11.6mm
4
DIN 6535 HB
1mm
12mm
26mm
83mm
36mm
12mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.11mm
0.09mm
0.067mm
0.055mm
11.6mm
4
DIN 6535 HB
2mm
12mm
26mm
83mm
36mm
12mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.11mm
0.09mm
0.067mm
0.055mm
11.6mm
4
DIN 6535 HB
3mm
12mm
26mm
83mm
36mm
12mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.11mm
0.09mm
0.067mm
0.055mm
11.6mm
4
DIN 6535 HB
2mm
16mm
36mm
92mm
42mm
16mm
DIN 6535 HB
42degrees
0.125mm
0.1mm
0.075mm
0.06mm
15.5mm
4
销售价 数量
 
750.13
750.13
772.88
772.88
772.88
1125.59
1125.59
1125.59
1977.74
1977.74
1977.74
2610.45
2610.45
2610.45
2610.45
5628.94
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:HOLEX Pro UNI 整体硬质合金牛鼻铣刀
商品编号:206368 4/0,5

技术说明

用于粗加工与精加工,同时确保高进给量以及理想的加工稳定性。全新开发的几何形状和高性能镀层,在加工各种材料时都能达到出色的刀具寿命和制造效果。不均等分布切削刃保证了很高的加工过程稳定性和运行平稳性。公差:切刃半径 R1 = ±0.005 mm。
结构尺寸类似于 DIN 6527。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加