咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防护头盔 uvex pronamic alpine MIPS
商品编号
097839
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
颜色
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097839 ORANGE
097839 WHITE
097839 YELLOW
宽度调整
尺寸
重量
颜色
扭转锁
53cm - 63cm
490g
橙色
扭转锁
53cm - 63cm
490g
白色
扭转锁
53cm - 63cm
490g
黄色
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
数量:

商品详情

商品名称:防护头盔 uvex pronamic alpine MIPS
商品编号:097839 ORANGE

标准

DIN EN 392;DIN EN 12492
应用

保养,脚手架,维护技术,装配,登高和救援工作。
技术说明

这款运动型多功能头盔将工业防护头盔需求和登山头盔性能相结合。Pronamic 代表着出色防护 (protection) 和动态性能 (dynamic)。通过橡胶滚轮舒适调整宽度。逐级调节内部装备以实现充分贴合。头盔侧面设计大尺寸通风口。针对头盔附件的丰富固定元件,例如面部防护、护目镜和帽灯。轻质耐用的 ABS 头盔壳体。耐低温达 -30°C

  • 4 点式安全带

  • 30 mm Euro-Slot 支座

  • PU 防汗带

  • 下拉式颈部遮挡部件

  • 带回转锁


采用集成 MIPS 技术。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加