咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀
商品编号
202238
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202238 3
202238 4
202238 5
202238 6
202238 8
202238 10
202238 12
202238 16
202238 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
总长度 L
柄直径 Ds
柄类型
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
齿数 Z
0.1mm
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA 带 h6
3mm
9mm
0.01mm
65mm
6mm
DIN 6535 HA 带 h6
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.01mm
0.008mm
3
0.1mm
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA 带 h6
4mm
12mm
0.01mm
65mm
6mm
DIN 6535 HA 带 h6
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.02mm
0.015mm
3
0.1mm
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA 带 h6
5mm
15mm
0.01mm
65mm
6mm
DIN 6535 HA 带 h6
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.02mm
0.015mm
3
0.2mm
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA 带 h6
6mm
18mm
0.01mm
65mm
6mm
DIN 6535 HA 带 h6
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.03mm
0.025mm
3
0.2mm
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA 带 h6
8mm
24mm
0.01mm
70mm
8mm
DIN 6535 HA 带 h6
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.04mm
0.03mm
3
0.2mm
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA 带 h6
10mm
30mm
0.01mm
85mm
10mm
DIN 6535 HA 带 h6
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.04mm
3
0.2mm
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA 带 h6
12mm
36mm
0.01mm
100mm
12mm
DIN 6535 HA 带 h6
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.07mm
0.05mm
3
0.2mm
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA 带 h6
16mm
48mm
0.01mm
110mm
16mm
DIN 6535 HA 带 h6
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.09mm
0.065mm
3
0.2mm
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA 带 h6
20mm
60mm
0.01mm
126mm
20mm
DIN 6535 HA 带 h6
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.12mm
0.085mm
3
销售价 数量
 
744.86
771.18
806.41
804.62
990.72
1994.83
3290.76
5873.38
10431.37

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀
商品编号:202238 8

应用

用于粗加工和精加工。
技术说明

采用偏心铲背,并且对排屑槽进行了额外精密抛光,因而确保了理想的排屑,包括长切屑的铝材料。

属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
3
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HA 带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
24mm
切割深度 ap min
0.01mm
总长度 L
70mm
柄直径 Ds
8mm
柄类型
DIN 6535 HA 带 h6
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.04mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.03mm
齿数 Z
3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加