咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小型钻头套装 HSS-E-PM N
商品编号
112305
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 DC -0.004
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
112305 0,15
112305 0,20
112305 0,25
112305 0,30
112305 0,35
112305 0,40
112305 0,45
112305 0,50
112305 0,55
112305 0,60
112305 0,65
112305 0,70
112305 0,75
112305 0,80
112305 0,85
112305 0,90
112305 0,95
112305 1,00
112305 1,05
112305 1,10
112305 1,15
112305 1,20
112305 1,25
112305 1,30
112305 1,35
112305 1,40
112305 1,45
112305 1,50
112305 1,55
112305 1,70
112305 1,80
刀柄
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
柄直径 Ds
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
钻头数量
圆柱柄
2
25mm
1mm
1mm
0.006mm/rev
10
圆柱柄
2
25mm
1.8mm
1mm
0.007mm/rev
5
圆柱柄
2
25mm
2.2mm
1mm
0.009mm/rev
5
圆柱柄
2
25mm
2.2mm
1mm
0.011mm/rev
5
圆柱柄
2
25mm
2.8mm
1mm
0.011mm/rev
5
圆柱柄
2
25mm
3.6mm
1mm
0.011mm/rev
5
圆柱柄
2
25mm
3.6mm
1mm
0.011mm/rev
5
圆柱柄
2
25mm
4mm
1mm
0.014mm/rev
5
圆柱柄
2
25mm
4.5mm
1mm
0.014mm/rev
5
圆柱柄
2
25mm
4.5mm
1mm
0.014mm/rev
5
圆柱柄
2
25mm
5mm
1mm
0.02mm/rev
5
圆柱柄
2
25mm
5.6mm
1mm
0.02mm/rev
5
圆柱柄
2
25mm
5.6mm
1mm
0.02mm/rev
5
圆柱柄
2
25mm
6.3mm
1.5mm
0.024mm/rev
5
圆柱柄
2
25mm
6.3mm
1.5mm
0.024mm/rev
5
圆柱柄
2
25mm
7.1mm
1.5mm
0.024mm/rev
5
圆柱柄
2
25mm
7.1mm
1.5mm
0.024mm/rev
5
圆柱柄
2
25mm
8mm
1.5mm
0,041mm/rev
5
圆柱柄
2
25mm
8mm
1.5mm
0,041mm/rev
5
圆柱柄
2
25mm
9mm
1.5mm
0,041mm/rev
5
圆柱柄
2
25mm
9mm
1.5mm
0,041mm/rev
5
圆柱柄
2
25mm
10mm
1.5mm
0,041mm/rev
5
圆柱柄
2
25mm
10mm
1.5mm
0,041mm/rev
5
圆柱柄
2
25mm
10mm
1.5mm
0,041mm/rev
5
圆柱柄
2
25mm
11.2mm
1.5mm
0,041mm/rev
5
圆柱柄
2
25mm
11.2mm
1.5mm
0,041mm/rev
5
圆柱柄
2
25mm
11.2mm
1.5mm
0,041mm/rev
5
圆柱柄
2
30mm
11.2mm
2mm
0,052mm/rev
5
圆柱柄
2
30mm
12.4mm
2mm
0,052mm/rev
5
圆柱柄
2
30mm
12.4mm
2mm
0,052mm/rev
5
圆柱柄
2
30mm
13.8mm
2mm
0,052mm/rev
5
销售价 数量
 
2412.34
1020.49
932.20
860.27
775.18
662.42
735.95
646.07
670.53
603.53
670.53
595.27
662.42
616.55
670.53
616.55
690.21
616.55
690.21
662.42
690.21
662.42
709.74
670.53
709.74
670.53
735.95
1004.14
1105.58
1115.44
1184.04

商品详情

商品名称:小型钻头套装 HSS-E-PM N
商品编号:112305 0,15

推荐

最大孔深:
L2 = LC - 1.5 × DC
技术说明

特殊钻头,带有强化的柄部,同心精度高,钻尖经过精密研磨加工。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加