咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金单刃钻 总长度 L 200 mm
商品编号
124002
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
124002 3
124002 3-X
124002 4
124002 4-X
124002 5
124002 5-X
124002 6
124002 6-X
124002 7
124002 7,1-X
124002 8
124002 8-X
124002 9-X
124002 10-X
124002 11,4-X
124002 11-X
124002 12-X
124002 13-X
124002 14-X
124002 15-X
刀柄规格
切刃数 Z
总长度 L
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
1
200mm
145mm
10mm
1
200mm
144mm
10mm
1
200mm
144mm
10mm
1
200mm
140mm
10mm
1
200mm
140mm
10mm
1
200mm
140mm
10mm
1
200mm
140mm
10mm
1
200mm
139mm
10mm
1
200mm
139mm
10mm
1
200mm
125mm
16mm
1
200mm
125mm
16mm
1
200mm
125mm
16mm
1
200mm
125mm
16mm
1
200mm
123mm
16mm
1
200mm
115mm
25mm
16
1
200mm
122mm
16mm
1
200mm
115mm
25mm
1
200mm
115mm
25mm
1
200mm
110mm
25mm
1
200mm
110mm
25mm
销售价 数量
 
2204.08
2153.30
2153.30
2183.30
2183.30
2187.29
2187.29
2254.83
2254.83
2341.12
2341.12
2493.75
2493.65
2642.18
3305.92
3236.52
3509.11
3651.84
3692.44
3855.54

商品详情

商品名称:硬质合金单刃钻 总长度 L 200 mm
商品编号:124002 3-X

技术说明

单刃直槽深孔钻,标准钻孔深度可达 1000 mm,根据要求可达 6000 mm。钻头采用通用设计的圆周形状,可在各种材料中实现过程可靠的工作。
提示

为了过程可靠地使用深孔钻头,需要使用导孔钻头(编号 122736 或编号 123885 以及适用于更大直径的 231605)或使用铝用导孔钻头(编号 122606)事先钻出一个至少 4×D 的导孔。如需 > 50×D 的深钻孔,则必须以 50×D 的间隔用中心架支撑工具。规定的长度/直径比例符合使用相应深孔钻可到达的最小孔深。容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC。建议使用 > 40 bar 的冷却液压力。

属性
刀柄规格
切刃数 Z
1
总长度 L
200mm
推荐最大钻深 L2
144mm
柄直径 Ds
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加