咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带调光功能的 LED 聚光灯 CONNECT
商品编号
081232
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带调光功能的 LED 聚光灯 CONNECT
商品编号:081232

供货范围

照明灯不提供蓄电池和充电器。
提示

合适的蓄电池、充电器以及用于有线供电的电源供应器可通过编号 073870 - 073890 和 081249 找到。
技术说明

Scangrip CONNECT 工作照明灯基于 CAS 系统,还与所有先进电动工具制造商的 18 V 蓄电池兼容。
带调光功能的高性能 LED 充电式照明灯。压铸铝合金外壳极其坚固,
可抵御强烈冲击、撞击和振动。用于搭配 CAS 12 V 和 18 V 蓄电池、
先进电动工具制造商的 18 V 蓄电池使用或直接连接至 SCANGRIP®
电源。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加