咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX 多功能安全鞋, 防砸防刺防静电防滑
商品编号
A09340
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09340 35
A09340 36
A09340 37
A09340 38
A09340 39
A09340 40
A09340 41
A09340 42
A09340 43
A09340 44
A09340 45
A09340 46
内部长度
232mm
237mm
244mm
251mm
257mm
264mm
271mm
278mm
284mm
291mm
297mm
303mm
销售价 数量
 
199.16
199.16
199.16
199.16
199.16
199.16
199.16
199.16
199.16
199.16
199.16
199.16

商品详情

商品名称:HOLEX 多功能安全鞋, 防砸防刺防静电防滑
商品编号:A09340 35

技术说明

轻柔的全超纤鞋面提升了防污、耐油、拒水的能力,同时又易于清洁。 

加厚发泡PU中底,穿着轻便柔软,缓震性强。

使用止滑料的PU大底及特殊防滑设计的纹路,极大提高了防滑特性。 

运动休闲的外观设计适用于更多工作及生活场景。 

功能

防砸(金属),防穿刺(高密度纤维),防静电,防滑。 



属性
内部长度
232mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加