咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
MIRKA气动砂带机
商品编号
A07936
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07936 10NV
A07936 13NV
工作压力
工作噪音
带宽
带长
按照 EN 标准的最大振动
最大空气消耗
最高转速
输出功率
重量
6.2bar
83dB(A)
10mm
330mm
1.88m/s2
610l/min
17000min-1
418W
0.81kg
6.2bar
85dB(A)
13mm
457mm
1.04m/s2
800l/min
20000min-1
522W
0.92kg
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:MIRKA气动砂带机
商品编号:A07936 10NV

技术说明

可用于焊接痕迹和接缝、除锈、喷漆以及一般打磨。所有的调整,例如设置速度和角度,以及更换皮带,都是轻松、快捷的。调节器可实现平稳的速度控制,无需工具。张力臂机构使更换皮带既简单又快速。由于手臂调整所需的六角键巧妙地集成在手柄中,因此可以轻松地设置手臂角度。橡胶涂层手柄使打磨机握持舒适。

规格
振动特性符合ISO 28927标准要求:< 2.5m/s²
属性
工作压力
6.2bar
工作噪音
83dB(A)
带宽
10mm
带长
330mm
按照 EN 标准的最大振动
1.88m/s2
最大空气消耗
610l/min
最高转速
17000min-1
输出功率
418W
重量
0.81kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加