咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
MIRKA无绳点磨机
商品编号
A07733
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07733 AOS-B
A07733 AROS-B
工作噪音
往复行程
打磨帽直径
按照 EN 标准的最大振动
蓄电池容量
蓄电池电压
转速区间
重量
61dB
3mm
32mm
1.9m/s2
2.5Ah
10.8V
4000min-1 - 8000min-1
0.57kg
62dB
5mm
32mm
1.9m/s2
2.5Ah
10.8V
4000min-1 - 8000min-1
0.6kg
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:MIRKA无绳点磨机
商品编号:A07733 AOS-B

供货范围

锂电池X2,充电器X1,衬垫X2
技术说明

人体工程学设计,小巧节能。非常适合无绳砂光机自由移动和低维护的专业人士。

  • 快速锁定系统,更换磨盘更便捷。

  • 锂离子电池在工业使用中可持续16小时。

  • 45分钟快速充电。

  • 低噪音,低振动级别。


技术说明
侧置滑动开关。
属性
工作噪音
61dB
往复行程
3mm
打磨帽直径
32mm
按照 EN 标准的最大振动
1.9m/s2
蓄电池容量
2.5Ah
蓄电池电压
10.8V
转速区间
4000min-1 - 8000min-1
重量
0.57kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加