咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
普沃克 32寸2斗手推车 带底托盘,顶部配挂架塑料斗/顶盖可打开
商品编号
A91603
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:普沃克 32寸2斗手推车 带底托盘,顶部配挂架塑料斗/顶盖可打开
商品编号:A91603 RM73A02SE

A91603 RM73A02SE      普沃克 32寸2斗手推车 带底托盘,顶部配挂架塑料斗


*产品尺寸:825×510×1328mm

*冷轧钢板料厚:箱体0.8mm,抽屉0.8mm 

*抽斗内尺寸:685.5X433.5X56mm(2个)

*顶托盘内尺寸:692X492X85mm(1个)

*底托盘内尺寸:815X512X79mm(1个)

*塑料挂斗内尺寸:80X146X73mm(8个)

*产品整体体积:555 cm3                                                                                                                 

1、产品使用高品质冷轧钢板。拆散结构,分为顶托盘组件、底托盘组件、4条脚柱+挂架组件、8个塑料斗、手挽、脚轮

2、45mm高性能3节滚珠滑轨,带自动锁功能,45KG负载额定负载。

3、5"×2"脚轮,推行平稳,使用寿命长。

4、加厚亮面铝拉手,美观耐用。

5、顶托盘储存空间大,托盘两侧分隔区域预留有各种不同规格的圆孔,方便安插各种工具。

6、顶托盘上放配备有两层挂架工8个塑料斗,方便分类储存各种零配件,塑料挂斗最大额定负载2.5KG/个。

7、底托盘为开放式空间,便于灵活存放各种大中小工具。

8、所有抽斗及托盘配备防滑EVA垫。

9、整体静态额定负载180KG。

10、产品尺寸:825×510×1328mm



A91603 RM73A02      普沃克 32寸2斗手推车 带底托盘,顶盖可打开


*产品尺寸:825*510*1059mm 

*冷轧钢板料厚:箱体0.8mm,抽屉0.8mm 

*抽斗内尺寸:692.5X452.6X57mm(2个)

*顶托盘内尺寸:687X471X118mm(1个)

*底托盘内尺寸:815X512X79mm(1个)

*产品整体体积:446cm3                                                                                                                

1、产品使用高品质冷轧钢板。拆散结构,分为顶托盘组件、底托盘组件、4条脚柱+挂架组件、8个塑料斗、手挽、脚轮

2、45mm高性能3节滚珠滑轨,带自动锁功能,45KG负载额定负载。

3、5"×2"脚轮,推行平稳,使用寿命长。

4、加厚亮面铝拉手,美观耐用。

5、顶托盘储存空间大,托盘两侧分隔区域预留有各种不同规格的圆孔,方便安插各种工具。

6、顶托盘上可关闭、打开,可储存重要工具。

7、底托盘为开放式空间,便于灵活存放各种大中小工具。

8、所有抽斗及托盘配备防滑EVA垫。

9、整体静态额定负载180KG。

10、产品尺寸:825×510×1059mm


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加